Descripción:
Acoplamiento hidráulico con cierre en ambos lados, POM, G 1/8 IG, NW 4, 3, presión de servicio máx. 15 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 90 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Industria manufacturera, industria química/farmacéutica, tecnología alimentaria.
Característica:
- NW: 4,3
- Anchura llave: 14 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: POM (Delrin), blanco
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 48,5 mm
- Válvula: acero fino 1,4305
- Carcasa: POM (Delrin), blanco
- Conexión: G 1/8 IG
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
- material de sellado: NBR
- Caudal (aire): 440 l/min
- Presión de funcionamiento máx.: 15 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 90 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 90 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C