Descripción:
Acoplamiento hidráulico con cierre bilateral, ES 1.4305, G 1/4 IG, NW 6, 3, presión de servicio máx. 250 bar, temperatura del medio/ambiente. De -15 °C a 200 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de plantas, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.
Característica:
- NW: 6,3
- Anchura llave: 19 mm
- Resorte: acero fino 1,4310
- Casquillo: acero fino 1,4305
- Bola: acero fino 1,4401
- Longitud: 57,6 mm
- Válvula: acero fino 1,4305
- Carcasa: acero fino 1,4305
- Conexión: G 1/4 IG
- Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
- material de sellado: FKM
- Caudal (aire): 840 l/min
- Presión de funcionamiento máx.: 250 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -15 °C
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Temperatura ambiente mín.: -15 °C