Acoplamiento hidráulico con cierre bilateral, latón pulido, G 3/4 IG NW 13

Número de artículo: 107697
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107697
EAN / GTIN 4047322061315
Número del fabricante 107697
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento hidráulico con cierre en ambos lados, latón pulido, G 3/4 IG, NW 13, presión de servicio máx. 100 bar, temperatura: De -20 °C a 100 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de plantas, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.

Característica:

  • NW: 13
  • Anchura llave: 34 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 96,0 mm
  • Válvula: Latón sin recubrimiento
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: G 3/4 IG
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
  • material de sellado: NBR
  • Caudal (aire): 4500 l/min
  • Presión de funcionamiento máx.: 100 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C