Descripción:
Acoplamiento hidráulico con cierre en ambos lados, latón pulido, G 1/2 IG, NW 11, presión de servicio máx. 150 bar, temperatura: De -20 °C a 100 °C. Acoplamiento hidráulico con bloqueo en ambos lados para fluidos según ISO 7241, serie B. Ámbitos de aplicación: Ingeniería mecánica y de plantas, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria.
Característica:
- NW: 11
- Anchura llave: 27 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Latón sin recubrimiento
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 76,0 mm
- Válvula: Latón sin recubrimiento
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: G 1/2 IG
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- Presión de: En relación con una temperatura del medio de 50 °C (presión de servicio estática)
- material de sellado: NBR
- Caudal (aire): 1950 l/min
- Presión de funcionamiento máx.: 150 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C