Descripción:
Acoplamiento de seguridad NW 10, acero/latón galvanizado, R 1/2 AG, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano, en versión de seguridad con un caudal muy elevado y una caída de presión reducida. El desbloqueo se realiza de forma totalmente automática en dos pasos. El acoplamiento se purgará antes de desacoplarlo definitivamente. El conector del acoplamiento solo se libera cuando la presión residual es inferior a aprox. 0,3 bar. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. Para todas las aplicaciones con un consumo de aire superior a la media y condiciones de uso exigentes. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.
Característica:
- NW: 10
- Anchura llave: 24 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Longitud: 70,3 mm
- Material: Acero / latón galvanizado
- Conexión: R 1/2 AG
- Caudal: 4000 l/min (aire)
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C