Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo Bi-Tec, latón niquelado, casquillo LW 8

Número de artículo: 107611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107611
EAN / GTIN 4047322062497
Número del fabricante 107611
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad NW 7, 8, tipo Bi-Tec, latón niquelado, casquillo LW 8, presión de servicio máx. 20 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 100 °C. Acoplamientos de ventilación de seguridad para medios gaseosos. Combinación de válvula de corredera y acoplamiento rápido. El acoplamiento se realiza sin presión. Para ello, solo hay que superar una fuerza elástica mínima. Solo cuando se empuja hacia delante la funda azul se puede acumular la presión. En esta posición es imposible desacoplarse accidentalmente o deliberadamente. Cuando el manguito deslizante vuelve a su posición inicial, se purga el tubo y se puede soltar la conexión.

Característica:

  • NW: 7,8
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Aluminio anodizado
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 86,0 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Conexión: LW 8
  • Caudal: 1400 l/min (aire)
  • cuerpo de válvula: Latón niquelado
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 20 bar
  • Manguito de desbloqueo: Acero endurecido y niquelado.
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C