Acoplamiento de seguridad NW 7, 6, acero/latón galvanizado, R 3/8 AG

Número de artículo: 107590
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107590
EAN / GTIN 4047322364959
Número del fabricante 107590
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad NW 7, 6, acero/latón galvanizado, R 3/8 AG, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano, en versión de seguridad con un caudal muy elevado y una caída de presión reducida. El desbloqueo se realiza de forma totalmente automática en dos pasos. El acoplamiento se purgará antes de desacoplarlo definitivamente. El conector del acoplamiento solo se libera cuando la presión residual es inferior a aprox. 0,3 bar. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. Esta versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, talleres, automoción, minería.

Característica:

  • NW: 7,6
  • Anchura llave: 20 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Longitud: 61,0 mm
  • Material: Acero / latón galvanizado
  • Conexión: R 3/8 AG
  • Caudal: 2250 l/min (aire)
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra