Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 7, 4, giratorio, ES, boquilla LW 6

Número de artículo: 107586
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107586
EAN / GTIN 4047322349895
Número del fabricante 107586
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de seguridad con botón pulsador NW 7, 4, giratorio, ES 1.4404, manguera LW 6, presión de servicio máx. 12 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 150 °C. Acoplamiento rápido de alta calidad, robusto y duradero, manejable con una sola mano y con diseño de seguridad. Al pulsar por primera vez, se purga el aire del acoplamiento, pero el conector permanece fijado en el acoplamiento. Al pulsar por segunda vez, el conector se desconecta. De este modo, se evita el temido «efecto látigo» y se elimina prácticamente cualquier riesgo de lesiones para el personal operativo. La versión de seguridad cumple con la norma ISO DIN EN ISO 4414. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 7,4
  • Anchura llave: 21 mm
  • botón: acero fino 1,4404
  • Longitud: 88,5 mm
  • Válvula: acero fino 1,4404
  • Carcasa: acero fino 1,4404
  • Conexión: LW 6
  • Caudal: 1600 l/min (aire)
  • piezas internas: acero fino 1,4404
  • pieza roscada: acero fino 1,4404
  • material de sellado: FKM
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 1 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 150 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 150 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C