Descripción:
Acoplamiento de seguridad NW 7, 4, tipo KE, latón niquelado, boquilla LW 9, presión de servicio máx. 12 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 60 °C. Acoplamientos de seguridad con una sola mano y doble bloqueo. El acoplamiento se realiza, al igual que en los acoplamientos estándar, simplemente insertando el conector en el acoplamiento. Al desacoplar, se libera el primer bloqueo empujando hacia atrás el casquillo de bloqueo. La válvula de acoplamiento se cierra. Ahora el aire comprimido puede salir del enchufe y de la manguera. Al volver a accionar el casquillo de desbloqueo, se libera el segundo sistema de bloqueo. Solo ahora se puede soltar la conexión con seguridad. El sistema cumple los requisitos de la norma ISO 4414 y es conforme con BIA. Este acoplamiento de seguridad no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,4
- Anchura llave: 22 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 71,2 mm
- Válvula: latón
- Carcasa: Latón niquelado
- Conexión: LW 9
- Caudal: 1300 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- pasador de válvula: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: Latón niquelado
- Presión de: máx. 12 bar, presión de servicio estática (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Manguito de desbloqueo: plástico
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 60 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 60 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C