Acoplamiento rápido NW 7, 2, con cierre en ambos lados, boquilla LW 8

Número de artículo: 107513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107513
EAN / GTIN 4047322402842
Número del fabricante 107513
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento de cierre rápido NW 7, 2, bloqueo en ambos lados, latón bl., boquilla LW 8, presión de servicio. 0-35 bar, temp. med./ambiente. De -20 °C a 100 °C. Los acoplamientos, los casquillos y las boquillas están equipados con válvulas que se abren durante el acoplamiento, garantizando así el paso del fluido. Al desacoplar, ambas válvulas se cierran y se impide la salida del fluido. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 58,5 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: LW 8
  • Caudal: 700 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C