Descripción:
Acoplamiento rápido NW 5, bloqueo en ambos lados, latón pulido, boquilla LW 4, presión de servicio. 0-35 bar, temp. med./ambiente. De -20 °C a 100 °C. Tanto el acoplamiento como el racor de cierre están equipados con una válvula. Al acoplarse, ambas válvulas se abren y se garantiza el paso. Al desacoplar, ambas válvulas se cierran y se impide la salida del fluido. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.
Característica:
- NW: 5
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Latón sin recubrimiento
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 46,5 mm
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: LW 4
- Caudal: 310 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C