Nipples, NW 10, acero endurecido/galvanizado, diseño robusto, R 1/2 AG

Número de artículo: 107474
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107474
EAN / GTIN 4047322273787
Número del fabricante 107474
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos NW 10, acero endurecido/galvanizado, diseño robusto, R 1/2 AG, presión máx. 16 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 22 mm
  • Longitud: 48,0 mm
  • Conexión: R 1/2 AG