Nipples para acoplamientos NW 7, 2 - 7, 8, acero inoxidable 1.4305, G 3/8 IG

Número de artículo: 107439
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107439
EAN / GTIN 4047322060851
Número del fabricante 107439
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero inoxidable 1.4305, G 3/8 IG, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -15 °C a 200 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 19 mm
  • Longitud: 33,0 mm
  • Conexión: G 3/8 IG