Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 8, acero inoxidable 1.4305, G 1/2 AG, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre rápido con una sola mano y bloqueo en un lado, fabricado en acero inoxidable 1.4305. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica, minería, offshore.
Característica:
- NW: 7,8
- Anchura llave: 24 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: acero fino 1,4305
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 60,5 mm
- Carcasa: acero fino 1,4305
- Conexión: G 1/2 AG
- Caudal: 1800 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: FKM
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -15 °C
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Temperatura ambiente mín.: -15 °C