Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 8, alto caudal, R 1/4 AG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. -20 °C a 40 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano y alto caudal (aproximadamente el doble que el acoplamiento estándar NW 7, 2) con fuerzas de acoplamiento minimizadas. Para todas las aplicaciones con un consumo de aire superior a la media. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, tecnología alimentaria, tecnología aeronáutica.
Característica:
- NW: 7,8
- Anchura llave: 19 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 65,0 mm
- Válvula: latón
- Conexión: R 1/4 AG
- Caudal: 2100 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- asiento de válvula: latón
- pieza roscada: Latón niquelado
- cuerpo de válvula: Acero, tratado QPQ
- material de sellado: NBR
- Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Manguito de desbloqueo: Funda de plástico ergonómica y muy resistente.
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 40 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 40 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C