Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero endurecido/galvanizado, R 1/2 AG PTFE

Número de artículo: 107379
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107379
EAN / GTIN 4047322061063
Número del fabricante 107379
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero endurecido/galvanizado, R 1/2 AG PTFE, presión de servicio máx. 16 bar, fluidos/temperatura ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 22 mm
  • Longitud: 47,0 mm
  • Conexión: R 1/2 AG