Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero endurecido/galvanizado, R 1/4 AG PTFE

Número de artículo: 107377
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107377
EAN / GTIN 4047322061049
Número del fabricante 107377
Número L L00970 125466
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero endurecido/galvanizado, R 1/4 AG PTFE, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 14 mm
  • Longitud: 39,0 mm
  • Conexión: R 1/4 AG