Casquillo de inserción, NW 7, 2 - NW 7, 8, acero endurecido/galvanizado, casquillo LW 9

Número de artículo: 107373
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107373
EAN / GTIN 4047322403832
Número del fabricante 107373
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Casquillo enchufable, NW 7, 2-7, 8, acero endurecido/galvanizado, casquillo LW 9, presión de servicio máx. 16 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Longitud: 45,0 mm
  • Conexión: LW 9