Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero inoxidable 1.4305, G 1/4 AG, máx. 35

Número de artículo: 107350
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107350
EAN / GTIN 4047322058551
Número del fabricante 107350
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, acero inoxidable 1.4305, G 1/4 AG, presión de servicio máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 200 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Longitud: 33,0 mm
  • Conexión: G 1/4 AG