Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 2, acero inoxidable 1.4305, G 1/2 IG, presión de servicio máx. 35 bar, temperatura del medio/ambiente. De -20 °C a 200 °C. El acoplamiento clásico estándar en versión con cierre unilateral de acero inoxidable. El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. ¡Recomendamos utilizar boquillas y casquillos de acero inoxidable! Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, industria química y farmacéutica, talleres, automoción, offshore.
Característica:
- NW: 7,2
- Anchura llave: 24 mm
- Resorte: acero fino 1,4310
- Casquillo: acero fino 1,4305
- Longitud: 46,0 mm
- Carcasa: acero fino 1,4305
- Conexión: G 1/2 IG
- Caudal: 1000 l/min (aire)
- Anillo de retención: acero fino 1,4310
- cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
- material de sellado: FKM
- Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
- Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4401
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C