Boquilla para manguera, latón niquelado, giratoria, G 1/4 IG LW 9

Número de artículo: 107331
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107331
EAN / GTIN 4047322276863
Número del fabricante 107331
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Boquilla para manguera, latón niquelado, giratoria, G 1/4 IG LW 9, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de 0 °C a 70 °C.

Característica:

  • LW: 9 mm
  • Anchura llave: 22 mm
  • Longitud: 59,0 mm
  • Conexión: G 1/4 IG