Nipples, NW 7, 2 - 7, 8, latón niquelado, 12x9, tuerca de unión, protección contra dobleces

Número de artículo: 107319
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107319
EAN / GTIN 4047322286473
Número del fabricante 107319
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples, NW 7, 2-7, 8, latón niquelado para Schl. 12x9, tuerca de unión, resorte de protección contra dobleces, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente: -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 19 mm
  • Longitud: 120,0 mm
  • Conexión: Para manguera 12x9 con tuerca de unión y resorte protector contra dobleces.