Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, boquilla giratoria de 10 mm, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. 0 °C a 70 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado para una amplia gama de aplicaciones y usos! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,2
- Resorte: acero fino 1,4310
- Casquillo: Latón niquelado
- Longitud: 74,0 mm
- Carcasa: Latón niquelado
- Conexión: Tubo flexible de 10 mm, giratorio
- Caudal: 1000 l/min (aire)
- Anillo de retención: acero fino 1,4310
- cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4034
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 70 °C
- Temperatura del medio mín.: 0 °C
- Temperatura ambiente máx.: 70 °C
- Temperatura ambiente mín.: 0 °C