Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, conexión de manguera 12x9, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente -20 °C a 100 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano en versión con cierre unilateral para una amplia gama de aplicaciones y posibilidades de uso! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,2
- Anchura llave: 22 mm
- Resorte: acero fino 1,4310
- Casquillo: Latón niquelado
- Longitud: 48,0 mm
- Carcasa: Latón niquelado
- Conexión: Conexión para manguera 12x9
- Caudal: 1000 l/min (aire)
- Anillo de retención: acero fino 1,4310
- cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4034
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C