Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, boquilla LW 10

Número de artículo: 107289
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107289
EAN / GTIN 4047322286404
Número del fabricante 107289
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, boquilla LW 10, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado para una amplia gama de aplicaciones y usos! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 21 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: Latón niquelado
  • Longitud: 63,0 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Conexión: LW 10
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4034
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C