Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, G 1/8 AG

Número de artículo: 107279
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107279
EAN / GTIN 4047322286381
Número del fabricante 107279
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón niquelado, G 1/8 AG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado para una amplia gama de aplicaciones y usos! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 22 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Casquillo: Latón niquelado
  • Longitud: 38,0 mm
  • Carcasa: Latón niquelado
  • Conexión: G 1/8 AG
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: acero fino 1,4310
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Pasadores de bloqueo: acero fino 1,4034
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra