Descripción:
Distribuidor con 2 acoplamientos rápidos NW 7, 2, latón pulido, G 1/2 IG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura: De -20 °C a 100 °C. Distribuidores simples, dobles o triples de latón brillante, completamente confeccionados con acoplamiento de cierre rápido NW 7, 2. Opcionalmente con rosca de conexión interior o exterior o con boquilla enchufable para adaptar a un acoplamiento rápido existente de NW 7, 2 a NW 7, 8.
Característica:
- Altura: 71,0 mm
- Anchura: 95,0 mm
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: G 1/2 IG
- Seguro: Adhesivo industrial, resistencia media
- Acoplamientos: NW 7,2, latón pulido, G 1/2 AG
- material de sellado: Adhesivo industrial, resistencia media
- Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- compuesto por distribuidor: Latón sin recubrimiento, G 1/2 IG
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C