Ángulo de conexión para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, latón niquelado para manguera 8x6

Número de artículo: 107254
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107254
EAN / GTIN 4047322356213
Número del fabricante 107254
Número L L00970 125381
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Ángulo de conexión para acoplamientos NW 7, 2-7, 8, latón niquelado para manguera 8x6, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Altura: 27,0 mm
  • Anchura: 48,0 mm
  • Conexión: para manguera 8x6