Descripción:
Acoplamiento rápido NW 7, 2 latón pulido, boquilla LW 6, espesor de pared. M12x1, presión de servicio. 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente: -20 °C a 100 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado para una amplia variedad de aplicaciones y posibilidades de uso! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.
Característica:
- NW: 7,2
- Anchura llave: 22 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Latón sin recubrimiento
- Longitud: 62,0 mm
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: LW 6
- Caudal: 1000 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Rosca Schott: M12x1
- Pasadores de bloqueo: Acero inoxidable
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C