Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón brillante, G 1/2 AG

Número de artículo: 107210
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 107210
EAN / GTIN 4047322057530
Número del fabricante 107210
Número L L00970 2340
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 7, 2, latón brillante, G 1/2 AG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del fluido/ambiente. -20 °C a 100 °C. ¡El acoplamiento rápido universal de una sola mano con cierre en un lado para una amplia gama de aplicaciones y usos! El casquillo de bloqueo cerrado evita que se ensucien las piezas internas. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Este acoplamiento rápido no es adecuado para el montaje directo en herramientas pulsantes. Recomendamos el uso de nuestros amortiguadores de vibraciones, de conformidad con la norma ISO 6150, § 7.1. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, talleres, automoción.

Característica:

  • NW: 7,2
  • Anchura llave: 24 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: Latón sin recubrimiento
  • Longitud: 41,0 mm
  • Carcasa: Latón sin recubrimiento
  • Conexión: G 1/2 AG
  • Caudal: 1000 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: NBR
  • Pasadores de bloqueo: Acero inoxidable
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 100 °C
  • Temperatura del medio mín.: -20 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 100 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C