Descripción:
Acoplamiento rápido NW 5, acero inoxidable 1.4305, G 1/8 IG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano, fabricado en acero inoxidable 1.4305, con dimensiones reducidas y gran paso. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.
Característica:
- NW: 5
- Anchura llave: 14 mm
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: acero fino 1,4305
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 36,0 mm
- Carcasa: acero fino 1,4305
- Conexión: G 1/8 IG
- Caudal: 560 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: FKM
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 200 °C
- Temperatura del medio mín.: -15 °C
- Temperatura ambiente máx.: 200 °C
- Temperatura ambiente mín.: -15 °C