Acoplamiento rápido NW 5, acero inoxidable 1.4305, G 1/4 AG

Número de artículo: 107193
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 107193
EAN / GTIN 4047322059619
Número del fabricante 107193
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Acoplamiento rápido NW 5, acero inoxidable 1.4305, G 1/4 AG, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. -15 °C a 200 °C. Acoplamiento rápido de cierre unilateral con una sola mano, fabricado en acero inoxidable 1.4305, con dimensiones reducidas y gran paso. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción, tecnología alimentaria, offshore.

Característica:

  • NW: 5
  • Anchura llave: 17 mm
  • Resorte: Acero inoxidable
  • Casquillo: acero fino 1,4305
  • Bola: Acero inoxidable
  • Longitud: 38,0 mm
  • Carcasa: acero fino 1,4305
  • Conexión: G 1/4 AG
  • Caudal: 560 l/min (aire)
  • Anillo de retención: Acero inoxidable
  • cuerpo de válvula: acero fino 1,4305
  • Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
  • material de sellado: FKM
  • Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 200 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 200 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -15 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra