Nipples insertables push-in de 8 mm para acoplamientos NW 5, latón niquelado

Número de artículo: 107191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 107191
EAN / GTIN 4047322207577
Número del fabricante 107191
Número L L00970 125355
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Nipples insertables push-in de 8 mm para acoplamientos NW 5, latón niquelado, presión de servicio 0 - 35 bar, temperatura del medio/ambiente. de -20 °C a 100 °C.

Característica:

  • Anchura llave: 17 mm
  • Longitud: 37,0 mm
  • Conexión: enchufable, 8 mm