Descripción:
Acoplamiento rápido NW 2, 7, latón pulido, conexión de manguera 5x3, presión de servicio 0-35 bar, temperatura del medio/ambiente. -20 °C a 100 °C. Acoplamiento rápido de cierre con una sola mano, con cierre en un solo lado, dimensiones extremadamente reducidas y gran paso con baja caída de presión. Para evitar lesiones o el «efecto látigo», recomendamos sujetar firmemente el conector con una mano al desacoplarlo. Campos de aplicación: Neumática, construcción de máquinas e instalaciones, tecnología de medición, regulación y control, industria manufacturera, tecnología médica, industria química y farmacéutica, automoción.
Característica:
- NW: 2,7
- Resorte: Acero inoxidable
- Casquillo: Latón sin recubrimiento
- Bola: Acero inoxidable
- Longitud: 34,0 mm
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: Conexión para manguera 5x3
- Caudal: 165 l/min (aire)
- Anillo de retención: Acero inoxidable
- cuerpo de válvula: Latón sin recubrimiento
- Presión de: 0 - 35 bar, presión de servicio estática máx. (sin pulsaciones)
- material de sellado: NBR
- Medición del valor de caudal: a 6 bar y Δp = 0,5 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C