Válvula antirretorno «lineonline», manguera - rosca, G 1/8, manguera 8

Número de artículo: 106815
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 106815
EAN / GTIN 4047322089388
Número del fabricante 106815
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula antirretorno «lineonline», manguera (entrada) - rosca (salida), G 1/8 para manguera de Ø 8 mm, presión de servicio de 0,5 a 12 bar. Garantiza que el aire comprimido solo fluya en una dirección, la deseada. La válvula se cierra cuando la presión de entrada disminuye y mantiene la presión de trabajo que se aplica después de la válvula de retención.

Característica:

  • A: 66,4 mm
  • An: 26,0 mm
  • I: 18,7 mm
  • Rosca: G 1/8
  • piezas internas: Latón niquelado, latón, tecnopolímero, acero inoxidable.
  • Cuerpo de base: tecnopolímero
  • material de sellado: NBR
  • para tubo Ø: 8 mm
  • Símbolos neumáticos: en la carcasa
  • Presión de funcionamiento máx.: 12 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C
  • Caudal a 6,3 bar y Δp 1,0 bar: 480 Nl/min