Elemento lógico neumático, AND, tecnopolímero, DN 2, 7

Número de artículo: 106706
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 106706
EAN / GTIN 4047322205306
Número del fabricante 106706
Número L L00970 124942
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Elemento lógico neumático, AND, tecnopolímero, DN 2, 7, rango de temperatura de -10 °C a 60 °C, presión de trabajo de 1, 5 a 8 bar. Elementos lógicos accionados neumáticamente, disponibles en las funciones OR, AND, NOT, YES, MEMORY. Los componentes tienen un adaptador integrado en el cuerpo para el carril Ω (DIN EN 50022).

Característica:

  • Altura: 40,0 mm
  • Longitud: 38,5 mm
  • Diámetro nominal: 2,7 mm
  • Función: AND
  • Material: tecnopolímero
  • Corredera: Aluminio
  • Caudal: 100 l/min (a 6 bar y Δ p = 1 bar)
  • Disposición: sobre aire comprimido
  • material de sellado: NBR
  • Presión de trabajo máx.: 8 bar
  • Presión de trabajo mín.: 1,5 bar
  • para Ø exterior de manguera: 4 mm
  • Rango de temperatura máx.: 60 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C