Descripción:
Cilindros sin vástago, doble efecto, magnético, Ø del pistón 25, carrera 200, G 1/8, presión de trabajo 1 - 8 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Estos cilindros de doble efecto pueden suministrarse con una carrera superior a 5 m cuando la longitud de carrera es aproximadamente igual a la longitud de montaje. De serie, están equipados con imanes para indicar la posición y con un amortiguador neumático ajustable en los extremos. Además, se pueden montar topes finales y amortiguadores hidráulicos como módulos adicionales. Adecuado para aire comprimido filtrado (50 µm) y sin aceite o con aceite. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 200 mm
- Imán: con imán
- Carcasa: Perfil tubular de aleación de aluminio, anodizado
- Amortiguación: con amortiguación regulable
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 25 mm
- Conexión: G 1/8
- Cintas de sellado: Acero inoxidable
- material de sellado: NBR (para velocidades de hasta 1 m/s)
- Potencia a 6 bar: 250 N
- Carga lateral máx.: 1 Nm
- Presión de trabajo máx.: 8 bar
- Presión de trabajo mín.: 1 bar
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C
- Carro (guía del pistón): Aleación de aluminio anodizado