Cilindros de carrera corta, doble efecto, magnéticos, Ø del pistón 40, carrera 10, G 1/8

Número de artículo: 105925
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 105925
EAN / GTIN 4047322070553
Número del fabricante 105925
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros de carrera corta, doble efecto, con electroimán, Ø del pistón 40, carrera 10, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Especialmente diseñado para aplicaciones en espacios reducidos. Versión con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado, lubricado (prestar atención a la continuidad) o sin lubricar.

Característica:

  • Carrera: 10 mm
  • Encabezamiento: Aluminio
  • Tubo: Aleación de aluminio, anodizado
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: doble efecto
  • Ø de pistón: 40 mm
  • Conexión: G 1/8
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • Junta de pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Pistón IG: M6
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca interior en el vástago del pistón
  • Junta del vástago del pistón: NBR (PU y FKM con recargo)
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra