Descripción:
Cilindros redondos, de doble efecto, con electroimán, Ø del pistón 32, carrera 50, G 1/8, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versiones estándar con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado (50 µm) y sin aceite o con aceite. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.
Característica:
- Carrera: 50 mm
- Tubo: Aluminio anodizado
- Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / Tapones roscados
- pistón: tecnopolímero
- Imán: con imán
- Amortiguación: sin amortiguación ajustable
- Función: doble efecto
- Ø de pistón: 32 mm
- Conexión: G 1/8
- pistón: Acero C45, cromado duro
- material de sellado: NBR
- Presión de trabajo máx.: 10 bar
- Presión de respuesta mín.: 0,4 bar
- Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
- Rosca del vástago del pistón: M10x1,25
- Rango de temperatura máx.: 80 °C
- Rango de temperatura mín.: -10 °C