Cilindro redondo, simple efecto, imán, Ø del pistón 12, carrera 50, M5

Número de artículo: 105830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 105830
EAN / GTIN 4047322010955
Número del fabricante 105830
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros redondos, ISO 6432, simple efecto, magnético, Ø del pistón 12, carrera 50, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versión de simple y doble efecto con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 50 mm
  • Norma: según ISO 6432
  • Tubo: acero fino 1,4301
  • Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / tapones remachados
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: de simple efecto
  • Ø de pistón: 12 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Posición inicial: sin presión
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,8 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rosca del vástago del pistón: M6
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra