Cilindro redondo, simple efecto, imán, Ø del pistón 10, carrera 25, M5

Número de artículo: 105826
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 105826
EAN / GTIN 4047322010917
Número del fabricante 105826
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Cilindros redondos, ISO 6432, simple efecto, magnético, Ø del pistón 10, carrera 25, M5, presión de trabajo máx. 10 bar, temperatura: -10 °C a 80 °C. Versión de simple y doble efecto con pistón magnético. Adecuado para aire comprimido filtrado y sin lubricar o lubricado. Si se utiliza aire comprimido lubricado, asegúrese de que la lubricación sea continua.

Característica:

  • Carrera: 25 mm
  • Norma: según ISO 6432
  • Tubo: acero fino 1,4301
  • Estructura: Conexión: Tubo de acero inoxidable / tapones remachados
  • pistón: Resina acetal
  • Imán: con imán
  • Amortiguación: sin amortiguación ajustable
  • Función: de simple efecto
  • Ø de pistón: 10 mm
  • Conexión: M5
  • pistón: Acero C45, cromado duro
  • material de sellado: NBR
  • Posición inicial: sin presión
  • Presión de trabajo máx.: 10 bar
  • Presión de respuesta mín.: 0,8 bar
  • Rosca del vástago del pistón: Rosca exterior en el vástago del pistón
  • Rosca del vástago del pistón: M4
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C