Válvula de seguridad angular, líquidos, G 1 1/4, presión de respuesta 2 bar

Número de artículo: 105611
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 105611
EAN / GTIN 4047322336000
Número del fabricante 105611
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad angular para líquidos, latón, NBR, temperatura de servicio de -10 °C a 110 °C, G 1 1/4, SW 50, presión de respuesta 2 bar. Para líquidos no tóxicos e inflamables. Al soplar, no debe producirse evaporación. Con membrana para proteger el resorte y con dispositivo de ventilación. Componente homologado, TÜV-SV. 749. F

Característica:

  • H: 152,0 mm
  • L1: 40,0 mm
  • L2: 35,0 mm
  • Anchura llave: 50 mm
  • Resorte: Acero al carbono
  • Carcasa: aleación de bronce
  • Rosca: G 1 1/4
  • membrana: NBR
  • capó: latón
  • piezas internas: latón
  • Rango de ajuste: 1 - 16 bar (dependiendo de la junta utilizada)
  • Entrada y salida: Rosca interior tipo G según DIN EN ISO 228-1
  • Presión de respuesta mín.: 2 bar
  • Rango de ajuste máx.: 10 bar
  • Rango de ajuste mín.: 1 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 110 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C