Válvula de seguridad angular, vapor saturado, G 1/2, presión de respuesta 11 bar

Número de artículo: 105456
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 105456
EAN / GTIN 4047322220736
Número del fabricante 105456
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad angular para vapor saturado, latón, temperatura de servicio de -10 a 225 °C, G 1/2, SW 27, presión de respuesta 11 bar. Componente homologado, TÜV – SV. 749 D/G

Característica:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Resorte: Acero al carbono
  • Carcasa: aleación de bronce
  • Rosca: G 1/2
  • membrana: PTFE
  • capó: latón
  • piezas internas: latón
  • Rango de ajuste: 0,2 - 20 bar (dependiendo del tamaño de la conexión y del fluido)
  • Entrada y salida: Rosca interior tipo G según DIN EN ISO 228-1
  • Presión de respuesta mín.: 11 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Rango de ajuste máx.: 20 bar
  • Rango de ajuste mín.: 0,2 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 225 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C