Válvula de seguridad angular, vapor saturado, G 1/2, presión de respuesta 2 bar

Número de artículo: 105440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 105440
EAN / GTIN 4047322039925
Número del fabricante 105440
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad angular para vapor saturado, latón, temperatura de servicio de -10 a 150 °C, G 1/2, SW 27, presión de respuesta 2 bar. Componente homologado, TÜV – SV. 749 D/G

Característica:

  • H: 99,0 mm
  • L1: 25,0 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Anchura llave: 27 mm
  • Resorte: Acero al carbono
  • Carcasa: aleación de bronce
  • Rosca: G 1/2
  • membrana: EPDM
  • capó: latón
  • piezas internas: latón
  • Rango de ajuste: 0,2 - 20 bar (dependiendo del tamaño de la conexión y del fluido)
  • Entrada y salida: Rosca interior tipo G según DIN EN ISO 228-1
  • Presión de respuesta mín.: 2 bar
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 150 °C (EPDM) 225 °C (PTFE)
  • Rango de ajuste máx.: 20 bar
  • Rango de ajuste mín.: 0,2 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 150 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra