Mono con bolsillos en las rodillas INDUSTRY Akron, Unisex, negro, Talla M

Número de artículo: 10519-442-09 M
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 10519-442-09 M
EAN / GTIN 5707209836168
Número del fabricante 10519-442-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas prolongan la vida útil del producto
  • Piernas de pantalón ergonómicamente cortadas, formadas de acuerdo con los movimientos naturales del cuerpo
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Acceso a la pantalón abajo en ambos lados
  • Los bolsillos para las rodillas son ajustables en altura, por lo que la protección de la rodilla se coloca de forma óptima en las rodillas
  • El producto es adecuado para la ropa industrial
  • Certificado para su uso junto con el tipo de rodillera MASCOT CORTO o LARGO, ya que la bolsa de rodillera es ajustable en altura

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las mangas, hombros, piernas y entrepierna
  • Las patas del pantalón tienen forma ergonómica
  • Cierre con cremallera bidireccional, banda de protección contra los elementos y botones a presión
  • Cuello alzado
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Anillo D.
  • Bolsillos delanteros
  • Malla hacia adentro en ambos lados
  • Bolsillos traseros con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo en el muslo con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsa de reglas
  • Puños con botón de ajuste
  • Banda elástica y pliegue elástico en la espalda
  • Bolsillos para las rodillas, altura ajustable
  • Costuras en color de contraste
  • Para este modelo recomendamos la siguiente protección de rodilla: 00418-100, 00718-100, 50451-916 o 20118-915
  • Certificado junto con rodilleras tipo CORTO o LARGO según EN 14404
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 100 cm / 39,5 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra