Chaqueta INDUSTRY Rockford, Unisex, Azul negro, Tamaño XL

Número de artículo: 10509-442-010 XL
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 10509-442-010 XL
EAN / GTIN 5707209813411
Número del fabricante 10509-442-010 XL
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Descripción:

  • Las costuras triples y duraderas en las mangas, los hombros y los laterales prolongan la vida útil del producto
  • Cremallera con banda de protección contra los elementos y cierres ocultos para evitar arañazos
  • Anillo D para tarjetas llave o ID
  • Las mangas con forma ofrecen una gran libertad de movimiento
  • Ajuste individual mediante tope ajustable
  • El producto es adecuado para la lavandería industrial

Característica:

  • Luz por metro
  • Costuras triples en las mangas, hombros y laterales
  • Cuello alzado
  • Cierre de cremallera, banda de protección contra los elementos y botones a presión ocultos
  • Bolsillos en el pecho con solapa y botones a presión ocultos
  • Bolsillo para lápices
  • Anillo D.
  • Las mangas de corte ergonómico permiten una gran libertad de movimiento
  • Bolsillos delanteros
  • Bolsillos interiores
  • Puños con botón de ajuste
  • tope con ajuste de botón pulsador
  • Costuras en color de contraste
  • Composición del tejido: 65% poliéster/35% algodón
  • Gramaje del material / densidad de la tela: 270 g/m²
  • Sarga.
  • Circunferencia del pecho: 112 cm / 44 pulgadas

Norma:

  • ESTÁNDAR OEKO-TEX® 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Nota:

  • Lavado delicado, máx. 60° C.
  • No cloro
  • Tolera las secadoras de tambor: Temperatura inicial máx. 80 °C.
  • Planchar a temperatura media, máx. 150 °C
  • tolera la limpieza normal

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra