Válvula de seguridad, latón, G 2, presión de respuesta 6,5 bar

Número de artículo: 105066
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 105066
EAN / GTIN 4047322240758
Número del fabricante 105066
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad, versión de alto rendimiento, latón, temperatura de servicio de -40 °C a 200 °C, G 2, SW 70, presión de respuesta 6, 5 bar. Para aire comprimido y gases no tóxicos e inflamables, con descarga libre, por lo que no es apto para líquidos ni para vapor de agua. Las válvulas están homologadas por TÜV y cuentan con un número de homologación TÜV.

Característica:

  • A: 25,0 mm
  • H: 203,0 mm
  • hacer: 40,0 mm
  • Anchura llave: 70 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 2
  • Muelle de compresión: Acero al carbono
  • material de sellado: FPM
  • Presión de respuesta mín.: 6,5 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 26 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 200 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -40 °C