Válvula de seguridad DN 8, latón, G 3/8, presión de respuesta 12, 4 bar

Número de artículo: 104190
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 104190
EAN / GTIN 4047322042819
Número del fabricante 104190
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de seguridad DN 8, latón, temperatura de servicio de -25 °C a 180 °C, G 3/8, SW 20, presión de respuesta 12, 4 bar, homologada. Para aire comprimido y gases no tóxicos e inflamables, con descarga libre, por lo que no es apto para líquidos ni para vapor de agua. Las válvulas están homologadas por TÜV y cuentan con un número de homologación TÜV.

Característica:

  • A: 20,0 mm
  • C: 63,0 mm
  • D: 12,0 mm
  • Anchura llave: 20 mm
  • Carcasa: latón
  • Rosca: G 3/8
  • Muelle de compresión: Acero inoxidable
  • material de sellado: FKM
  • Presión de respuesta mín.: 12,4 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 50 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,2 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 180 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -25 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra