Llave de carraca, de manivela 10x12 mm

Número de artículo: 103KM 10x12mm
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 103KM 10x12mm
EAN / GTIN 4991644200634
Número del fabricante 103KM 10x12mm
Número L L60050 10284
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 140 mm
  • D2: 23,5 mm
  • D1: 21 mm
  • Salida 10x12 mm
  • Toma hexagonal
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno