Mini válvula de purga de acero inoxidable, G 1/8, presión de respuesta 16, 0 - 32, 0 bar

Número de artículo: 103920
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 103920
EAN / GTIN 4047322211000
Número del fabricante 103920
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Mini válvula de purga, ES, sin homologación, temperatura de servicio de -20 °C a 180 °C, PN máx. 0,5-60 bar, G 1/8, presión de respuesta 16,0-32,0 bar. Ajuste manual de la presión de descarga (contra tuerca). Para aire comprimido y gases no tóxicos e inflamables, con descarga libre, por lo que no es apto para líquidos ni para vapor de agua.

Característica:

  • C: 27,0 mm
  • D: 7,0 mm
  • hacer: 3,0 mm
  • Anchura llave: 16 mm
  • Resorte: acero fino 1,4310
  • Rosca: G 1/8
  • Material: acero fino 1,4305
  • material de sellado: FKM
  • Presión de respuesta máx.: 32 bar
  • Presión de respuesta mín.: 16 bar
  • Presión de funcionamiento máx.: 60 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 0,5 bar
  • Capacidad de descarga máx.: 1600 l/min
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 180 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra